ヨック
ヨックの ベッド関連
ヨックの 介護クッション
ヨックション
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49690427
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
通気性にすぐれたクッション。長時間のイスに座って仕事をする方にオススメです。
用途
ヨックションは大小の穴が開いた空気が片寄らない構造で、通気性のいいエアクッション。
旅行・レジャーの携帯用はもちろん、腰痛でお悩みの方や妊娠中・産後の方、長時間のデスクワークがある方などにもオススメ!
通気性にすぐれオフィスにヘルシーライフをお届け
オフィスレディやむれやすい方に
長時間イスに座って仕事をする方に
体の痛む部分を保護したい時に
2つに折って腰痛保護クッションとして
色
グレー
材質
本体・キャップ:ポリ塩化ビニール
使用寸法
縦約38cm × 横約40cm × 厚さ約6cm
注意
※空気注入後は、栓をしっかりと差し込み、本体内部に強く押し込んでご使用ください。空気を抜く時は注入部の根元の部分を指でつまんで空気を抜いてください。
※本品はお尻用クッションとして作られたものであり、安全用品ではありませんので十分ご理解の上ご使用ください。
※本品は濡れた状態で使用すると、衣服を汚すことがありますのでご注意ください。
※空気の分量は外周部にしわが残る程度(70〜80%)が適量です。
※栓の中に空気以外の異物を入れないでください。
※小さいお子様がおられるご家庭は、思わぬ事故につながることも考えられますので、取扱いには十分にご注意ください。
※本品は水上で用いることを目的として作られたものではありませんので、浮き具や救命具としては使用しないでください。
※急激なショック(圧力)を加えると破裂する恐れがあります。
※本品が汚れた場合は、水で濡らした布などで拭き取り、陰干ししてよく乾燥させてからご使用ください。
※廃棄の場合は、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。