2in1ヘッジ&芝生バリカン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49690655 品番GSH1000
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

芝の剪定、庭木の剪定、がこの1台で!
軽量コンパクトで作業性も抜群!
庭木バリカンモード、芝生バリカンモードでもバランスの良い重心設計!
芝生の刈込高さを調節さきるガイド付きで作業性抜群。

ストローク数(min-1[回/分])1650 最大切断径(Φmm)12 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 延長コード(m)約10 スイッチ(安全ロック)有り ブレード長さ(mm)(庭木バリカン)260、(芝生バリカン)160/幅 刈込高さ調整(芝生バリカン)2段階:15mm/25mm 仕様107〜148/電源コードを除く 寸法(cm)(庭木バリカン)49×10.5×14、(芝生バリカン)26×16×14 セット内容本体、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード、チップレシーバー、高さ調節ガイド、スライダー、保護メガネ、腰用コードフック、延長コード10m 本体質量(kg)(庭木バリカン)約1.2、(芝生バリカン)約1.1 トラスコ品番818-8002 質量(kg)1.2 電源タイプAC電源式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする