カンコービズウェア(旧:シーユーピー)
PROFeeling 撥水Tシャツ/男女兼用 PT331
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
サックス
サックス
ネイビー
ピンク
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
胸囲(cm)
115
90
95
100
105
110
115
120
125
着丈(cm)
73
63
65
67
69
71
73
75
77
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49690787
品番
PT331
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,828
販売価格(税別)
¥
3,480
バスケットに入れる
撥水性や速乾性があるから濡れても大丈夫。
快適な入浴介助アイテムです。
程よい開きのVネックで厚さを軽減。
動きやすいラグラン袖。
シルエットをシャープに見せる脇の切り替え。
水をはじいて濡れにくい撥水素材。
色
サックス
サイズ
3L
仕様
撥水、通気
材質
ポリエステル100%[撥水メッシュニット]
胸囲(cm)
115
着丈(cm)
73
裄丈(cm)
47
色番
31
性別
男女兼用