PROFeeling 撥水Tシャツ/男女兼用 PT331

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49690796 品番 PT331
参考基準価格(税別)¥4,440 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

撥水性や速乾性があるから濡れても大丈夫。
快適な入浴介助アイテムです。
程よい開きのVネックで厚さを軽減。
動きやすいラグラン袖。
シルエットをシャープに見せる脇の切り替え。
水をはじいて濡れにくい撥水素材。

サックス サイズ4L 仕様撥水、通気 材質ポリエステル100%[撥水メッシュニット] 胸囲(cm)120 着丈(cm)75 裄丈(cm)49 色番31 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする