草焼きバーナーRRO 灯油式

(2件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49690813 品番KB-300
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル
大口径の火口に、火炎直径80mmのパワフルな炎を発揮!
強火力で長時間の使用が可能
田畑での作業に適したプロモデル

火炎の長さ(mm)600 火炎温度(℃)1300 使用時間(分)約25〜40 用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、畜舎の消毒、道路工事 付属品注油プレート、予熱材(予備用) トラスコ品番854-9831 本体質量(g)3800(バーナー部:2.0・タンク1.8) 燃料タンク容量(L)4.0 満杯容量(L)3.2 火口径(mm)80 予熱時間約3分 バーナー寸法(mm)1170 ホース長さ(mm)1300 発熱量(kW[kcal/h])70.9[61000] RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※燃料は必ず灯油をご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49690813
2022-04-14
用途:
除草作業
農・林・水産業

草は水分を含んでおり、簡単に焼けるものではありませんでした。事前に除草剤で枯らして。草刈りをした後にけれてから燃やすのが、コストパフォーマンスが上がるように感じましたので次回はそれで対応したいと考えています。
また、初期の過熱に30秒かかりますが、それも燃料の無駄図解に感じます、ガスも使った配備リッド方とも比較が必要と感じました。

対象商品:
49690813
2020-10-20
用途:
場内の細かい草に

買った当初、使用の仕方が分からず苦労しました。
余熱に思った以上時間がかかりますが、火が着けば時間を忘れるほど楽しく作業できます。灯油タンクが大きいので作業時間が長いのが良いです。
小さい生の草なら燃えてしまいます。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「草焼きバーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする