草焼きバーナーRRO 灯油式

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49690822 品番KB-300G
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

点火がラクなガス予熱式
タンク分離型で長時間の使用が可能なプロモデル
大口径の火口に、火炎直径81mmのパワフルな炎を発揮!
強火力で長時間の使用が可能
田畑での作業に適したプロモデル

火炎の長さ(mm)600 火炎温度(℃)1300 使用時間(分)約25〜40 用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、畜舎の消毒、道路工事 付属品ボンベ(GT-700) トラスコ品番854-9832 本体質量(g)3800(バーナー部:2.3・タンク1.8) 燃料タンク容量(L)4.0 満杯容量(L)3.2 火口径(mm)80 予熱時間約2分 バーナー寸法(mm)1170 ホース長さ(mm)1300 発熱量(kW[kcal/h])70.9[61000] RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※燃料は必ず灯油をご使用ください
※替えボンベは新富士バーナー製「CB缶」をご使用ください
※予熱完了後はガスの噴出を止めてご使用ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-01-09
用途:
草焼き
三共化工機株式会社 様

ただの灯油まき機
絶対買ったらダメ
バーナーではありません

2人が参考にしています
対象商品:
49690822
2019-06-24
用途:
除草作業
トーア 様 (製造業)

火力は十分だがポンピングをこまめに行う必要があります。灯油ポンプを肩掛けしたままポンピングができると楽になると思う。

4人が参考にしています
対象商品:
49690822
2019-03-07
用途:
資材置場の草焼きに使用
マルサ住機建材 様 (建設業・工事業)

使い勝手は最高です。
自動着火なら ほんとに文句無いですね

2人が参考にしています
対象商品:
49690822
2018-07-04
用途:
農機具
その他業種

コストパフォーマンスも高く、とても良い商品です。今後も利用したいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「草焼きバーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする