キタジマ
キタジマの 作業台
キタジマの 汎用タイプ
作業台 ポリエステル天板
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
49690874
品番
W3-1260P
参考基準価格(税別)
¥31,680
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
摩擦性、耐久性に優れ、更に美感性も備わっています。
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
1200
奥行(mm)
600
高さ(mm)
740
質量(kg)
22.2
材質(天板)
ポリエステル天板
材質(本体)
鉄
色(天板)
木目調
色(本体)
ベージュ
色(脚部)
ベージュ
付属品
六角レンチ(6mm)
色
ベージュ
棚段数
1
材質(塗装)
メラミン焼付塗装
注意
※色調はモニターの設定等により実際の商品と異なる場合があります。
※記載事項は商品改良のため予告なく変更することがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません