PT331 PROFeeling 撥水Tシャツ/男女兼用 PT331 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49690884

PT331 PROFeeling 撥水Tシャツ/男女兼用 PT331 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49690884
PT331 PROFeeling 撥水Tシャツ/男女兼用 PT331 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49690884
PT331 PROFeeling 撥水Tシャツ/男女兼用 PT331 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49690884

PROFeeling 撥水Tシャツ/男女兼用 PT331

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビー
サイズ5L
胸囲(cm)125
着丈(cm)77
内容量1枚注文コード49690884品番PT331
参考基準価格(税別)¥4,440販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

撥水性や速乾性があるから濡れても大丈夫。
快適な入浴介助アイテムです。
程よい開きのVネックで厚さを軽減。
動きやすいラグラン袖。
シルエットをシャープに見せる脇の切り替え。
水をはじいて濡れにくい撥水素材。

ネイビーサイズ5L仕様撥水、通気材質ポリエステル100%[撥水メッシュニット]胸囲(cm)125着丈(cm)77裄丈(cm)51色番39性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする