PT331 PROFeeling 撥水Tシャツ/男女兼用 PT331 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49690945

PT331 PROFeeling 撥水Tシャツ/男女兼用 PT331 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49690945
PT331 PROFeeling 撥水Tシャツ/男女兼用 PT331 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49690945
PT331 PROFeeling 撥水Tシャツ/男女兼用 PT331 カンコービズウェア(旧:シーユーピー) 49690945

PROFeeling 撥水Tシャツ/男女兼用 PT331

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ピンク
サイズ3L
胸囲(cm)115
着丈(cm)73
内容量1枚注文コード49690945品番PT331
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,828
販売価格(税別)
3,480

撥水性や速乾性があるから濡れても大丈夫。
快適な入浴介助アイテムです。
程よい開きのVネックで厚さを軽減。
動きやすいラグラン袖。
シルエットをシャープに見せる脇の切り替え。
水をはじいて濡れにくい撥水素材。

ピンクサイズ3L仕様撥水、通気材質ポリエステル100%[撥水メッシュニット]胸囲(cm)115着丈(cm)73裄丈(cm)47色番73性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする