カンコービズウェア(旧:シーユーピー)
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の 衣服関連
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の 介護従事者用ユニフォーム
カンコービズウェア(旧:シーユーピー)の ボトムス 介護従事者用
PROFeeling 撥水ハーフパンツ/男女兼用 PP331
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49691006
品番
PP331
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
撥水性や速乾性があるから濡れても大丈夫。
快適な入浴介助アイテムです。
水をはじいて濡れにくい撥水素材。
従来よりも短め設定の丈で動きやすい。
色
ネイビー
サイズ
L
股下(cm)
23
仕様
撥水、通気、腰ひも
材質
ポリエステル100%[撥水メッシュニット]
ウエスト(cm)
75〜85
ヒップ(cm)
85〜95
色番
39
性別
男女兼用