ローラー 樹脂製

(60件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49691076 品番 Φ35×75
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

POM樹脂を使用した汎用性のあるローラーです。

材質(ローラー部)POM樹脂 用途クロス・カーペットなどの圧着 仕様ベアリングなし 幅(mm)75 全長(mm)195 ローラー径(Φmm)35
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 60
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20290926
2025-12-01
用途:
壁紙補修
建設業・工事業

握りやすくてスムーズに転がり張りやすかったです
拭き取る時もすっと拭けて後処理もしやすい
業者さんにもおすすめできます

対象商品:
20290926
2026-01-05
用途:
制震材貼り付け用
サービス業

制震材貼り付け用として購入しました。
想像以上に使いやすかったです。

2025-02-17
用途:
天井クロス補修で使用しました
建設業・工事業

安価でローラーも滑らかで大変使用しやすいです。 今度は幅広を購入します。

2025-05-14
用途:
壁紙張替え
卸売・小売業

1個あると意外と便利に使える。質感もよかったです。

対象商品:
20290926
2024-04-16
用途:
床材貼り付け時
飲食業

ローラーはあると無いとでは大違いです。この商品は安価ですし、数回の使用でしたらこれで十分です。

対象商品:
20290926
2024-01-22
用途:
屋内作業
ペクッド 様 (建設業・工事業)

タイルカーペットの部分貼り替え作業に使いました。ローラーでしっかりと押さえると仕上がりが断然違います。

対象商品:
20290926
2023-09-12
用途:
防水テープ貼り付け用
みやこ温泉 様

ゴムシート防水劣化の為 貼り合わせに 防水テープを使用そのさい押しつけ用に購入
以前は手袋で押しつけていましたが、指が摩擦でいたくなるやら効率が悪く今回テープと一緒に購入 正解でした。
作業効率もよくしっかりした商品だと思います

対象商品:
20290926
2023-06-27
用途:
製造現場用
製造業

いつも使用しているローラーより少し大きめのを探していました。ゴム製だと高額なので低価格で使いやすくとても良かったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする