画像準備中

作業台 リノリューム天板

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 49691084 品番 W3-1275r
参考基準価格(税別)¥39,380 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

耐久性、耐衝撃性、耐薬品性、防水性、弾力性に優れています。

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1200 奥行(mm)750 高さ(mm)740 質量(kg)26.9 材質(天板)リノリューム天板 材質(本体) 色(天板)グリーン 色(本体)ベージュ 色(脚部)ベージュ 付属品六角レンチ(6mm) 棚段数1 材質(塗装)メラミン焼付塗装
注意
※色調はモニターの設定等により実際の商品と異なる場合があります。
※記載事項は商品改良のため予告なく変更することがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-30
用途:
DIYの作業台
建設業・工事業

天板の大きさと高さが我が家の部屋にピッタリです。大型商品なのに個人宅まで届けてくれたので大変助かりました。このサイズの作業台の輸送はほとんどが営業所留め、または事業者のみの販売となりますがこの商品は個人宅まで届けてくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする