落下ストッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49691146 品番 QL-E96-210
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。
オープン棚の支柱に巻き付けるだけの簡単設置でパイプ型支柱にも対応しています。
滑り止め加工済みなので、巻きつけたベルトのズレ落ちがありません。
ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが簡単です。

セット内容本体×1、アルコールパッド×1、取扱説明書×1 材質ポリアセタール、ポリプロピレン、スチレン系接着材 質量(g)68 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×12×2100 適合温度(℃)0〜40 アズワン品番64-0911-50 耐震性震度6強

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セーフティー用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/safety_supplies/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする