ケーブルドラムローラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49691189 品番LAN-TL16
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ケーブルドラムのケーブル引き出し、巻き戻しがスムーズに行えます。
頑丈なフレームとローラーでスムーズな引き出しが行えます。
ローラー間隔を調整可能です。
ケーブルの現場加工工事、倉庫での加工で大変便利です。

材質(本体)亜鉛メッキ銅 質量(g)5800 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×400×110 アズワン品番64-0910-39 ケーブル径(Φmm)(対応)102〜600×最大540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする