V9354-0006 クイックエバポレータークリーナーS DJ(ドライブジョイ) 49691258

クイックエバポレータークリーナーS

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(60mL) 注文コード49691258 品番V9354-0006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カビや菌の発生しやすいエアコン内部の洗浄剤。クリーンエアフィルター交換と同時に施工が可能なクイック商品。

有効期間(抗菌効果)約1年 使用可能回数1台 成分エタノール、非イオン系界面活性剤、水、除菌防黴剤、植物抽出物系消臭剤他 用途カーエアコン用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-12
用途:
車購入後、初めてエバポレーターを掃除するため。
電気・ガス・熱供給・水道業

エアコン使用時臭い等発生してませんが、定期的に掃除したほうが良いことから購入しました。取り扱い説明書も丁寧に書かれており、その手順どおり実施できました。排出された液体等は思うほど汚れてはいませんでした。価格も妥当と思われます。

1人が参考にしています
対象商品:
64936665
2023-05-26
用途:
エアコンのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

これをするとエアコンの匂いがとれて気持ちが良いです

2人が参考にしています
対象商品:
49691258
2021-09-15
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

正直効果は実感しにくいですが、汚れはきれいに落ちています。施工後は強烈な臭いがしますが、それも付属の消臭剤でかなり解消されます。

4人が参考にしています
対象商品:
49691258
2020-10-03
用途:
エアコンフィルター交換時
製造業

中古車購入時やカビ臭が気になり出したら、いつもコレです。いつもセットでエアコンフィルターも交換してます。
施工当日よりも数日後に効果が出る気がします。あっ、そういえば全く臭わなくなったなって感じです。

3人が参考にしています
対象商品:
49691258
2020-06-07
用途:
カーエアコンの清掃

BHレガシィーに毎年使っています。お陰様でカビ臭いことは使い始めてからありません。

3人が参考にしています
対象商品:
49691258
2020-09-02
用途:
エアコンの異臭に
その他業種

トヨタ純正なので安心して使用しました。効果もありました!

1人が参考にしています
対象商品:
49691258
2019-07-09
用途:
自動車にて使用
サービス業

エバポレーターが直接見えるようなところにないため、噴霧タイプの本商品が非常に重宝しました。スッキリ爽快です。

2人が参考にしています
対象商品:
49691258
2019-07-10
用途:
社有車のエアコン掃除
税理士法人秩父中央 様

施工方法は簡単でした。効果は顕著な違いを感じるほどではありませんが、確実に匂いなどはよくなったものと思われます。
比較的安価なこともあるので、また使用したいと思っています

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする