スイベルラチェットハンドル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 49691294 品番 13572
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ヘッドを垂直に回転させて早回しが可能
ヘッド上部を回転させることで回転方向を切替可能

差込角(sq.)1/2 全長(mm)305 厚さ(mm)(ヘッド)17 質量(kg)0.64 ヘッド径(Φmm)39 ギヤ歯数100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49691276
2022-04-02
用途:
バイクの整備に使用
有限会社鈴木 様

100ギヤに惹かれて購入。

 ギヤが細かい方が好きで、グリップ部分の見た目が正直好きではなかったのですが
物来たら気にならず。

 まずギヤは細かく手で動かすと固いですが実際にねじを回すときは気になりません。

 ただ立てて早回しする時は重さを感じ疲れやすいかもしれません。

 重量はちょっと重いですがその分しっかりした作りでそこそこのトルク掛かってるところでも不安なく使用できます。

 グリップも滑らず握りやすく力も入れやすいです。

 価格考えたら非常にいい作りの製品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
49691276
2021-02-12
用途:
農機整備作業

色々な角度からから、ナット・ボルトの緩め・締が出来、作業効率が上りました。

対象商品:
49691294
2020-06-03
用途:
自動車整備作業

12.7sqサイズ、安価でギア数が多くてスイベルタイプだったので購入。手にした瞬間、重く感じるが普通に使える。
細かい改善点はプッシュしてソケットを外すが、最後までしっかり押さないと抜けない。空転トルクは重めでガタは大き目。
価格相応といった感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
49691276
2019-03-31
用途:
機械のメンテナンス
キデンリース株式会社 様 (サービス業)

品物はいいのだろうけど、あまりにもゴツすぎて自分は使い勝手がいいとは思えなくて返品した。

1人が参考にしています
対象商品:
49691276
2017-09-20
用途:
整備
BUSH 様 (サービス業)

シグネットのラチェットは値段の割に壊れにくいのでそれを期待して購入。このタイプは使い勝手は抜群だけど選択肢が少ない。こちらはラチェット感は動きが少し硬いのがちょっと不満

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする