リジッドラック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 注文コード49691443 品番47502
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

折り畳み式でコンパクト自動車修理・タイヤ交換等で活躍

耐荷重(t)2 質量(kg)1.6(1本)×2 高さ(mm)(1段目)269、(2段目)314、(3段目)363 最高位(mm)363 最低位(mm)269
注意
※作業に応じ、高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:399

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49691443
2024-06-13
用途:
タイヤ交換等
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったより頼らない気がする。
一度乗せただけで、上皿の塗装がはげました。
ゴムのついたものを買うのがいいかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
49691443
2018-12-03
用途:
車両の下回りの整備。
その他業種

軽量で持ち運びしやすく、スペースもとらないので便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャッキスタンドの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/809/
1人が参考にしています
2023-03-20

「ジャッキ・馬台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする