SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の 締付・穴あけ(空圧工具)
SIGNET(シグネット)の エアーラチェットレンチ
ミニエアーラチェットレンチ(クイックリリース式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
49691504
品番
65201
参考基準価格(税別)
¥17,950
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
強度と耐久性に優れたコンパクトタイプ
簡単に正/逆切替操作可能
クイックリリース式:切替レバーを押すとソケットの脱着が簡単にできます。
リリースボタンでロックされているので不意の脱落がありません。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
300
最大トルク(N・m)
34
全長(mm)
128.3
質量(kg)
0.49
空気消費量(L/min)
51
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
10
使用カプラー
PT1/4”