USB Power Delivery(USB PD)規格に準じて設計され、USB PD規格による充電に対応したType-Cケーブル一体型ACアダプタです。 USB規格策定フォーラム「USB-IF」による認証を取得している信頼性の高い正規認証品です。 最大60WまでのUSB PD規格による充電に対応し、Type-Cポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。 USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。 USB Type-Cケーブルは壁面のコンセントに接続しても余裕がある長さ1.8mです。 USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切り替えるため、機器に合わせた最適な出力で充電します。 USB Aポート搭載で、ノートパソコンの充電と同時にスマートフォンなどのUSB充電機器を充電することができます。(最大1Aまで) USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。