メンズジップアップジャケット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 49691915 品番 LWB06002
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,659
販売価格(税別)
9,690

使いやすさ、動きやすさを配慮しながらもすっきりしたラインが魅力のLee名品「91-B」を現代的にアップデートしたジップアップジャケット。
立体的な3枚袖仕様で、袖口に調節可能なボタン付き。
左袖にあるペン挿しポケット。

ネイビー サイズXXL 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、自動車・バイク整備、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事 混率(%)綿87、ポリエステル13 種別ジップアップジャケット 肩幅(cm)51 袖丈(cm)63 着丈(cm)68 バスト(cm)130 生地ストレッチダック
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49691906
2024-01-01
用途:
日常で
株式会社オーエヌユウ 様 (建設業・工事業)

作業服として、購入しました。普通に日常生活でもお洒落です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする