レディースジップアップジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 49691933 品番 LWB03002
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,659
販売価格(税別)
9,690

使いやすさ、動きやすさを配慮しながらもすっきりしたラインが魅力のLee名品「91-B」を現代的にアップデートしたジップアップジャケット。
立体的な3枚袖仕様で、袖口に調節可能なボタン付き。
左袖にあるペン挿しポケット。

カーキ サイズM 混率(%)綿87、ポリエステル13 種別ジップアップジャケット 肩幅(cm)41 袖丈(cm)58.5 着丈(cm)61 バスト(cm)106 生地ストレッチダック
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする