メンズペインターパンツ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49692073 品番 LWP66003
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥8,679
販売価格(税別)
7,890

Lee伝統の「11-Z]モデルに忠実でありながらすっきりとしたシルエットにアップデイトしたペインターパンツ。
サイドには、出し入れしやすい斜めポケット。コインポケット付き。
定規等を収納できる右サイドにあるツールポケット。
Leeロゴ入りのオリジナルボタン。
補強布付きの後ろポケット。

カーキ サイズXL 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事 混率(%)綿87、ポリエステル13 ウエスト(cm)92.5、(対応ヌード寸)85〜89 種別ペインターパンツ 股下(cm)82 ヒップ(cm)113 生地ストレッチダック
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49692082
2020-03-15
用途:
畑、藪仕事
農・林・水産業

動きやすく生地もしっかりしていて、満足しています。

対象商品:
49692055
2018-09-16
用途:
普段着として
医療・福祉・介護関連業

Mサイズを購入したのですが、メーカーさんのウェブサイトで販売されている「WORK LINE ペインターパンツ(商品番号LS2030-116)」よりもサイズがかなり小さめです。ご注意を!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする