メンズカーゴパンツ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49692326 品番 LWP66004
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥8,679
販売価格(税別)
7,890

腰回りのもたつきを無くし、すっきりとしたシルエットが印象的で、使い勝手の良いポケット等、機能性にこだわったカーゴパンツ。
右サイドポケット内側にあるコインポケット。
右後ろポケットには収納可能なペン挿しポケット付き。
出し入れしやすい斜めポケット。
深さのある左右の後ろポケット。

カーキ サイズM 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、自動車・バイク整備、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事 混率(%)綿87、ポリエステル13 ウエスト(cm)81.5、(対応ヌード寸)75〜79 種別カーゴパンツ 股下(cm)80 ヒップ(cm)107 生地ストレッチダック
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49692335
2020-02-06
用途:
作業時でも、私服でも。
株式会社 富山県アドセンター企画 様 (卸売・小売業)

丁度、私のジャストサイズです。なかなかオシャレで私服でも着ています。
色違も注文したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする