12月27日自動車のフロントガラスが凍っていたので早速使いました。初めてのスクレーパー使用です。これまでは使用済みとなったプラスチック製のカードを用いてガリガリやっていましたが、この商品は握りやすいグリップがあるので作業がはかどり、速やかに出発できました。まず硬い側を使って少しだけ力を入れ霜をこそげ取り、次にラバー側でワイプしたらスッキリ視界良好になりました。初霜にちょうど間に合ってよかったです。この冬重宝しそうです。コスパが良いのもうれしいです。軽いことも女性にとってうれしいです。ドアポケットに入れいつでも使えるようにスタンバイします。
この製品のミソはゴム刃が付いていること。冬は霜取り後のお掃除に使いますが、春秋などで窓が結露した時、ゴム刃をワイパー代わりにしてサイド、リヤウインドやフロントウインドのワイパーが利かないところ、ドアミラーをさっとなぞるだけで視界良好、安全に運転できます。
非常に軽くて丈夫そうです。見た通り、ちょっと短いので軽自動車ならちょうど良いかもしれませんが大型乗用車ではあまり届きません…30センチ位は欲しい所。
片面スクレーパー、反対面がゴムで雪を綺麗に掻き出せるのは便利です。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
価格以上の性能 樹脂の角がどれくらい持つか 柄の長さがもう少しあれば力を加えられるのに
今年の冬は特に寒く、出番が多くなりそうと思い寒くなる前に購入した。
安くて評価が高いのも決め手となった。
使った感じは、硬いブレード部分は、グリップと角度が合っていないため力が逃げます。少し立てて削る感じとなります。
また削り取った霜は、粉々となって舞います。
裏側のゴムへらは、何用でしょうか?
アイススクレーパー用なら、硬質素材が良いのではないでしょうか?
ゴムベラ、Good/テフロン接触面、直線度が少々難あり/氷取り、柄と高差が少なく使いにくそう
であるが価格を考えるとこんな物でしょう
持ち手がウレタンスポンジで持ちやすく、大きさも丁度いいです。
燃料高騰の為、朝出発時とても重宝しています。