LWP66004 メンズカーゴパンツ Lee 49692466

LWP66004 メンズカーゴパンツ Lee 49692466
LWP66004 メンズカーゴパンツ Lee 49692466
LWP66004 メンズカーゴパンツ Lee 49692466
LWP66004 メンズカーゴパンツ Lee 49692466
LWP66004 メンズカーゴパンツ Lee 49692466
LWP66004 メンズカーゴパンツ Lee 49692466
LWP66004 メンズカーゴパンツ Lee 49692466

メンズカーゴパンツ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)96.5、(対応ヌード寸)90~94
サイズXXL
内容量1本注文コード49692466品番LWP66004
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥8,679
販売価格(税別)
7,890

腰回りのもたつきを無くし、すっきりとしたシルエットが印象的で、使い勝手の良いポケット等、機能性にこだわったカーゴパンツ。
右サイドポケット内側にあるコインポケット。
右後ろポケットには収納可能なペン挿しポケット付き。
出し入れしやすい斜めポケット。
深さのある左右の後ろポケット。

ネイビーサイズXXL職業別シーン鉄工・金属・機械製造、自動車・バイク整備、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事混率(%)綿87、ポリエステル13ウエスト(cm)96.5、(対応ヌード寸)90~94種別カーゴパンツ股下(cm)82ヒップ(cm)122生地ストレッチダック
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49692335
2020-02-06
用途: 作業時でも、私服でも。
株式会社 富山県アドセンター企画卸売・小売業

丁度、私のジャストサイズです。なかなかオシャレで私服でも着ています。
色違も注文したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする