オーバーオールエプロン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49692615 品番 LCK79007
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990

古き良きディティールのオーバーオールをそのままエプロンスタイルにしたオーバーオールエプロン。
動いていても脚がもたつきにくい前スリット。
肩ひもがズレず、圧迫感を軽減する編み込み式のゴム製サスペンダー。
左右についた深さのある後ろポケット。

カーキ サイズL 混率(%)綿87、ポリエステル13 種別エプロン 前丈(cm)96.5 身幅(cm)83.6 生地ストレッチダック
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする