LCK79009 胸当てエプロン Lee 49692728

LCK79009 胸当てエプロン Lee 49692728 LCK79009 胸当てエプロン Lee 49692728 LCK79009 胸当てエプロン Lee 49692728 LCK79009 胸当てエプロン Lee 49692728

胸当てエプロン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 キャメル 注文コード49692728 品番LCK79009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

機能的な前ポケットが特長の使いやすい膝丈の胸あてエプロン。
ホール付きで肩ひもがズレにくい。
出し入れしやすい斜めポケットがついたフロントポケット。
Leeワークウェアオリジナルネームタグ。

キャメル サイズF 混率(%)綿87%、ポリエステル13% 種別エプロン 前丈(cm)85 身幅(cm)72 生地ストレッチダック
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分ご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49692737
2020-12-04
用途:
作業時
サービス業

適度な柔らかさで体にフィットし、動きやすいです。
とてもカッコ良く満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする