Lee
Leeの エプロン
Leeの 作業用エプロン
ミドルエプロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49692764
品番
LCK79010
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
デザイン性のあるダブルポケットがアクセントになったミドルエプロン。
デザイン性と機能性のあるダブルポケット。
Leeワークウェアオリジナルネームタグ。
色
ネイビー
サイズ
F
混率(%)
綿87%、ポリエステル13%
種別
エプロン
前丈(cm)
54
身幅(cm)
61
生地
ストレッチダック
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分ご注意ください。