Lee
Leeの エプロン
Leeの 作業用エプロン
ショートエプロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49692773
品番
LCK79011
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
デザイン性のあるダブルポケットがアクセントになったショート丈のエプロン。
デザイン性と機能性のあるダブルポケット。
Leeワークウェアオリジナルネームタグ。
色
カーキ
サイズ
F
混率(%)
綿87%、ポリエステル13%
種別
エプロン
前丈(cm)
38
身幅(cm)
61
生地
ストレッチダック
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分ご注意ください。