2WAYエプロン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49692807 品番 LCK79012
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

胸当てエプロンと腰巻きエプロンの両方使いができる2WAYエプロン。
Lee独特のポケットが特長。
深さのある左右の腰ポケット。
吊ひも止め用ボタン。
簡単に調節できるエプロンひも。

カーキ サイズフリー 混率(%)綿87%、ポリエステル13% 種別エプロン 着丈(cm)69.5 身幅(cm)70 生地ストレッチダック
注意
※生地の特性上、湿気や摩擦により色落ちや色移り、収縮の可能性がございます。着用時、洗濯時には十分ご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49692807
2021-12-16
用途:
商品出荷時
株式会社ユーエスシー福岡支社 様 (卸売・小売業)

デザインもよく男性が使用してもおかしくない。毎日使用後洗濯していますが生地が傷まない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする