グラフテック(GRAPHTEC)
グラフテック(GRAPHTEC)の 検出・センサ
グラフテック(GRAPHTEC)の センサ
グラフテック(GRAPHTEC)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
極細K型熱電対
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(5本)
注文コード
49694697
品番
ST-55K-TC-1.2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
被覆部ケーブル径(短辺×長辺):先端部0.5×0.7
長さ(m)
1.2(先端部/0.2、中継部/1)
素線径(mm)
Φ0.127(先端部)
熱電対
K型
測定温度範囲(℃)
-40〜260
端子
M3Y端
アズワン品番
64-7727-15
クラス
2
RoHS指令(10物質対応)
対応