プラグ付ガスコード 都市ガス・LPガス兼用タイプ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49695144 品番3560
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)0.5 用途ガス栓とガス機器の接続に。都市ガス・LPガス兼用。 適合機器ファンヒーター、炊飯器、オーブン(卓上)、衣類乾燥機、ストーブ、一口コンロ等 アズワン品番64-4188-64 TKG品番9-0723-0701
注意
※ガスコードはガス栓とガス機器を接続するためのものです。ガス栓側ソケットは回転しますので、状況によりガスコードに負荷のかからない角度でご使用ください。
※テーブルコンロは1m以下のガスコードをお使いください。
※ガス栓・ガス機器の接続口の形状によっては別売の部材が必要です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:307

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49695144
2023-03-13
用途:
サスガッスが点検に来ます。
サービス業

流石に、何回も忠告は受けたくないので替えました。0.5mは売ってなかったのでモノタロウで買いました。何故モノタロウか!ホースには製造日が刻印してありますので注意しなければならないので信用上モノタロウとなります。刻印を見て安心・サスガッスも安心して帰りました。

対象商品:
49695144
2022-11-27
用途:
炊飯器用ホース
株式会社ライステック 様

前の炊飯器が故障してその為の中間ホースとして
購入しました。安心安全の為良かったです。

対象商品:
49695153
2021-12-15
用途:
ガスファンヒーターとコネクターとの結合

1mというサイズもぴったり。この寒い時期に、何より素早い手配が助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
49695162
2020-06-08
用途:
ガス元栓とガス器具との接続
製造業

接続可能なガス器具のノズル形状に関する情報が少ないです。本品を購入後ガス器具側のノズルと合わないことが判明し別売のスリムプラグを購入しました。プラグの仕様をもう少し詳しく掲載していただきたいです。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする