MMSDHC32GBU1 microSDHCカード UHS-I モノタロウ SDスピードクラスCLASS10 49695616

microSDHCカード UHS-I

(14件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49695616 品番MMSDHC32GBU1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品SDアダプター 種類マイクロSDHCメモリーカード メモリー容量32GB SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-I
注意
※本製品は精密機器ですので衝撃や振動、湿気などを避け注意してご使用ください。
※データ送受信中は本製品を取り外さないでください。記録されているデータが破損する場合があります。
※大切なデータは万が一の場合に備え、必ずバックアップしてください。
※万一当社の製品上の原因による品質不良がありました場合は、同数の新しい製品とお取替えをさせて頂きます。
※記録内容の補償を含め、それ以外の責はご容赦ください。
※ラベルのデザインは変更になることがあります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-01
用途:
カーナビ用のデータ移動
教育・研究機関

カーナビに音楽データや動画のデータを移動する際に使っています。分野や種類によってカードを別にしているので、安価に入手できるのはありがたいです。また、購入させていただきます。

対象商品:
49695607
2022-11-07
用途:
モニター付きスコープの記憶媒体

特に問題なしです。
スコープ購入時に、同時購入出来たのでありがたかったです。

対象商品:
49695607
2021-04-09
用途:
防犯カメラの記録用

値段の割に記録容量がありとても満足しています。次回も購入したいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
49695616
2020-07-25
用途:
スマホ用に
自動車・二輪車・自転車関連業

当方の旧型のスマホ用としては、相性問題も無く普通に使えております
高級品だと、もっと良いのかも知れませんが?
特に不便を感じている訳ではないので
特に拘る方でなければ、安くて普通に使えるこの商品はお勧め出来ます。

対象商品:
49695607
2021-09-07
用途:
携帯電話で
卸売・小売業

安くて良い商品だと思います。私が使用するには十分です。

対象商品:
49695607
2021-02-03
用途:
写真のメモリ

とりあえず、読み込み、読み出しは普通にできています。
この手の製品は、初期不良が無ければ耐久性でしょうから、今後に期待します

対象商品:
49695607
2023-01-20
用途:
経年劣化するの?

ドライブレコーダーに入れていたカードが1年使ったか使わないかで書き込みエラーになりました。ドラレコの製造元に問い合わせたら、microカードは経年劣化するらしい。
マジ?

MonotaROからの回答

製品の耐熱温度に関係しており、夏場の車内温度は高くなるため、『ドライブレコーダーに使用可能』を謳っている商品をご使用ください。

対象商品:
49695616
2019-05-25
用途:
スマホのデータ用
建設業・工事業

ここ数ヶ月スマホに使っています。特に何の支障もありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする