クレセル
クレセルの 環境測定(自然環境/安全環境)
クレセルの 温度計・温湿度計
クレセルの 温度計
ガラス製棒温度計 0〜200℃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49695704
品番
AL-320R
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
ケース付なので安全で清潔に保管できます
測定温度範囲(℃)
0〜200
1目盛(℃)
1
材質
ガラス
全長(mm)
300
本体寸法(mm)
300×Φ6
本体質量(g)
22
材質(ケース)
プラスチック
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計