クレセル
クレセルの 環境測定(自然環境/安全環境)
クレセルの 温度計・温湿度計
クレセルの 温湿度計・熱中対策温湿度計
温湿度計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49695862
品番
TR-150BR
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
壁掛け用
湿度測定範囲(%)
0〜100
材質
プラスチック
タイプ
壁掛け
本体質量(g)
187
1目盛(℃)
2
寸法(Φ×mm)
150×37
設置方式
壁掛け
温度表示方式
アナログ
1目盛(%)
5