クレセル
クレセルの 環境測定(自然環境/安全環境)
クレセルの 温度計・温湿度計
クレセルの 温度計
温度計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49695948
品番
AP-58
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
壁掛け用
測定温度範囲(℃)
-30〜50
1目盛(℃)
1
全長(mm)
58
本体寸法(mm)
Φ58×18
本体質量(g)
18
材質
プラスチック
タイプ
壁掛け
湿度測定範囲(%)
10〜100
設置方式
壁掛け
温度表示方式
アナログ
1目盛(%)
1