TR-130K 快適家電管理計(温湿度計) クレセル 49695975

快適家電管理計(温湿度計)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード49695975品番TR-130K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400

スタンド&壁掛け穴付

湿度測定範囲(%)0~100材質プラスチックタイプ壁掛け・卓上本体質量(g)1501目盛(℃)1寸法(Φ×mm)130×31設置方式壁掛け・卓上温度表示方式アナログ1目盛(%)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする