クレセル
クレセルの 環境測定(自然環境/安全環境)
クレセルの 温度計・温湿度計
クレセルの 温湿度計・熱中対策温湿度計
快適環境温湿度計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49695993
品番
TR-100B
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
壁かけ・卓上両用
快適環境温湿度計
湿度測定範囲(%)
0〜100
材質
プラスチック
タイプ
壁掛け・卓上
本体寸法(mm)
100×100×28
本体質量(g)
75
1目盛(℃)
2
設置方式
壁かけ・卓上両用
温度表示方式
アナログ
1目盛(%)
5