ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの LAN製品
ダイヤトレンドの モジュラープラグ
防塵防水パネル取り付けRJ-45プラグ(DESF1専用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49696028
品番
DESM1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,783
販売価格(税別)
¥
2,530
バスケットに入れる
防塵防水パネル取り付けRJ-45プラグ(DESF1専用)
保護構造
IP65準拠
使用温度(℃)
-20〜70
保存温度(℃)
-30〜80
コネクタ
RJ-45オス
保存湿度(%)
5〜90%RH 結露なきこと
適合ケーブル(Φmm)
対応LANケーブル直径:Φ5.5〜7mm
使用湿度(%RH)
5〜90%RH 結露なきこと
ケーブル径(Φmm)
対応LANケーブル:5.5〜7mm