※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
星和電機(SEIWA)
星和電機(SEIWA)の ケーブル収納・配線
星和電機(SEIWA)の ケーブルモール
星和電機(SEIWA)の モール
UDプロテクタ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49696046
品番
UDN1-1C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。
材質
ポリ塩化ビニル樹脂
色
アイボリー
寸法(幅W×高さH)(mm)
50×11.3
用途
ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護する床配線用モール
定尺(m)
1