丸型 温湿度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 1目盛(℃)2 1目盛(%)5 注文コード49696228 品番CR-221W
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は1目盛など7種類から選べます 他の種類を見る

壁かけ用

湿度測定範囲(%)0〜100 材質プラスチック タイプ壁掛け 本体質量(g)240 1目盛(℃)2 寸法(Φ×mm)220×30 設置方式壁掛け 温度表示方式アナログ 1目盛(%)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする