クレセル
クレセルの 環境測定(自然環境/安全環境)
クレセルの 温度計・温湿度計
クレセルの 温湿度計・熱中対策温湿度計
健康管理目安計(温湿度計)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49696264
品番
TF-165W
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
スタンド&壁掛け穴付
健康管理目安計
湿度測定範囲(%)
0〜100
材質
プラスチック
タイプ
壁掛け・卓上
本体質量(g)
163
1目盛(℃)
1
寸法(Φ×mm)
155×35
設置方式
壁掛け・卓上
アズワン品番
64-8891-95
温度表示方式
アナログ
1目盛(%)
2