曜日別特売
CR-650C 天然木枠温湿度計 クレセル 49696395

天然木枠温湿度計

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード49696395品番CR-650C
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

壁かけ・卓上両用

湿度測定範囲(%)0~100材質天然木タイプ壁掛け・卓上本体寸法(mm)85×70×27本体質量(g)751目盛(℃)2設置方式壁掛け・卓上温度表示方式アナログ1目盛(%)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする