湯温計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49696413 品番 AP-02B
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

適温ラインでわかりやすい
縦浮タイプ

測定温度範囲(℃)20〜60 1目盛(℃)2 材質プラスチック 全長(mm)195 タイプ縦浮きタイプ 本体寸法(mm)195×36×29 本体質量(g)48 測定対象湯音 設置方式手持ち アズワン品番64-8891-49 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49696413
2024-02-22
用途:
浴槽の湯温計
運輸・通信業

今まで使用していた舟型で浮かぶものは表面温度しか測れず追い炊き時は湯を掻きまわさないとだめだったのですが、この湯温計は水面に頭部分だけ出て縦に浮かぶので常に10センチ以上中の温度が測れます。
しかも浮いている時もあまり邪魔にならず、大変重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする