クレセル
クレセルの 環境測定(自然環境/安全環境)
クレセルの 温度計・温湿度計
クレセルの 温湿度計・熱中対策温湿度計
不快指数計付き温湿度計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49696447
品番
CF-310K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
壁掛け用
不快指数計付
湿度測定範囲(%)
0〜100
材質
プラスチック
タイプ
壁掛け
本体質量(g)
700
1目盛(℃)
2
寸法(Φ×mm)
300×41
設置方式
壁掛け
温度表示方式
アナログ
1目盛(%)
5