クレセル
クレセルの 環境測定(自然環境/安全環境)
クレセルの 温度計・温湿度計
クレセルの 温湿度計・熱中対策温湿度計
不快指数計付き温湿度計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49696465
品番
CF-431
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
壁掛け用
不快指数計付
湿度測定範囲(%)
0〜100
材質
プラスチック
タイプ
壁掛け・卓上
本体寸法(mm)
156×125×30
本体質量(g)
160
1目盛(℃)
2
設置方式
壁掛け
温度表示方式
アナログ
1目盛(%)
5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49696465
CF-431
49696456
CF-310W
不快指数計付き温湿度計
クレセル
1個
¥
4,998
税込
¥
5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)