曜日別特売
ML-31S マークライナー 星和電機(SEIWA) 49696536

マークライナー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49696536品番ML-31S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ベースとクシはマグネット式を採用。配電盤などに貼り付けて使用可能です。
マーキングされたチューブをクシに差し込むだけで整理、分類が簡単に行えます。

材質ABS樹脂寸法(mm)210×300質量(g)460
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49696536
2022-01-20
用途: 制御盤内配線工事
株式会社エヌエスケイ卸売・小売業

マークチューブを刺した状態で、出張先まで車で移動しましたが、抜ける事無く振動にもOKでした。使用の時、ベースから外れやすくその点が改良点だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする