CF-SV8KDRQR Let’s note SV8 Panasonic(パナソニック) 49696859

Let’s note SV8

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49696859 品番CF-SV8KDRQR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥274,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

シゴトが加速する軽快モバイル
処理速度がさらに進化した最新の高速クアッドコアCPUを搭載。
負荷のかかるマルチタスクや動画編集なども軽快に作業できます。
コンパクトボディに光学式ドライブを内蔵し、世界最軽量約999gを実現。
軽くて強いマグネシウム合金ボディで安心して持ち運べます。
パナソニックならではの大容量バッテリーの採用により、長時間駆動を実現。
モバイルワーカーのアクティビティをより一層高めます。
SV8シリーズでは、画面を閉じたスリープ状態でも通信を維持し、時間のかかるアップデートやメール受信などを可能にするモダン スタンバイ機能を搭載。
LTEにも対応し、いつでもどこでも快適なデータ通信を可能にします。

電源
【ACアダプター】入力:AC100V〜240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、5.3A、電源コードは100V専用
【バッテリーパック(S)】7.2V リチウムイオン・定格容量5900mAh
使用CPU
インテル Core i5-8265U プロセッサー
インテルスマートキャッシュ6MB、動作周波数1.60GHz(インテル ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.90GHz)
対応フォーマット
【再生】
DVD-RAM( 1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB )/DVD-ROM(1層、2層)/DVD-Video(1層、2層)/DVD-R( 1.4GB、2.8GB、3.95GB、4.7GB)/DVD-R DL( 8.5GB )/DVD-RW( Ver.1.1/1.2 1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB)/+R( 4.7GB )/+R DL( 8.5GB )/+RW( 4.7GB )/High Speed +RW( 4.7GB )/CD-Audio/CD-ROM(XA対応)/Photo CD(マルチセッション対応)/Video CD/CD EXTRA/CD-TEXT/CD-R/CD-RW/High-Speed CD-RW/Ultra-Speed CD-RW
【記録】
DVD-RAM( 1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB)/DVD-R( 1.4GB、2.8 GB、4.7GB for General)/DVD-R DL( 8.5GB )/DVD-RW( Ver.1.1/1.2 1.4GB、2.8GB、4.7GB、9.4GB)/+R( 4.7GB )/+R DL( 8.5GB )/+RW( 4.7GB )/High Speed +RW( 4.7GB)/CD-R/CD-RW/High-Speed CD-RW/Ultra-Speed CD-RW
データ転送速度
【再生】
DVD-RAM:最大5倍速/DVD-ROM:最大8倍速/DVD-R:最大8倍速/DVD-R DL:最大8倍速/DVD-RW:最大8倍速/+R:最大8倍速/+R DL:最大8倍速/+RW:最大8倍速/High Speed +RW:最大8倍速/CD-ROM:最大24倍速/CD-R:最大24倍速/CD-RW:最大24倍速/High-Speed CD-RW:最大24倍速/Ultra-Speed CD-RW:最大24倍速
【記録】
DVD-RAM書き換え:最大5倍速/DVD-R 書き込み:最大8倍速/DVD-R DL 書き込み:最大6倍速/DVD-RW 書き換え:最大6倍速/+R 書き込み:最大8倍速/+R DL 書き込み:最大6倍速/+RW 書き換え:最大4倍速/High Speed +RW 書き換え:最大8倍速/CD-R 書き込み:最大24倍速/CD-RW 書き換え:4倍速/High-Speed CD-RW 書き換え:10倍速/Ultra-Speed CD-RW 書き換え:最大16倍速
Bluetooth
Bluetooth v5.0
対応プロファイル
【Classic】A2DP(Source)・AVRCP(Target)・HCRP(Client)・HFP(AG)・HID(Host)・OPP(ClientおよびServer)・PAN(User)・SPP(DevAおよびDevB)
【Low Energy】HOGP(Host)
付属品ACアダプター、バッテリーパック(S)、取扱説明書、Microsoft Office Home & Business 2019等 質量(kg)パソコン本体:約0.999(付属バッテリーパック(S)(約255g)装着時) 質量(g)ACアダプター:約260(電源コード(約60g)除く) 表示方式12.1型(16:10)WUXGA TFTカラー液晶 (1920 x 1200ドット)、アンチグレア センサー照度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283.5×203.8×24.5(突起部除く) 最大消費電力(W)約85 インターフェースUSB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt 3、USB Power Delivery対応)・USB3.0 Type-Aポート×3(うち1つはスマホ充電対応を兼ねる)・LANコネクター(RJ-45)・外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニD-sub 15ピン)・HDMI出力端子(4K60p出力対応)・ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) メモリーメインメモリー:8GB LPDDR3 SDRAM(拡張スロットなし) 省エネ法に基づくエネルギー消費効率2011年度基準N区分0.024 充電時間(時間)約3時間(電源OFF時)、約3時間(電源ON時) 色(本体)シルバー 液晶表示1920×1200ドット:約1677万色 OSWindows10 Pro 64bit グラフィックアクセラレーターインテルUHD グラフィックス620(CPUに内蔵) ビデオメモリー(MB)最大4130(メインメモリーと共用) ワイヤレス通信インテル Wireless-AC 9560 セキュリティTPM(TCG V2.0準拠) キーボードOADG準拠86キー、キーピッチ19mm(横)/16mm(縦)(一部キーを除く) ポインティングデバイスホイールパッド メモリーカードSDメモリーカード×1スロット(SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I・UHS-U高速転送対応) サウンドシステムPCM音源(24ビットステレオ)、インテル High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー LAN設定【有線LAN】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、【無線LAN】IEEE802.11a(W52/W53/W56)/11b/11g/11n/11ac準拠 カメラ仕様顔認証対応カメラ、有効画素数:最大 1920×1080ピクセル(約207万画素) 内蔵マイクアレイマイク 光学ドライブスーパーマルチドライブ(DVD/CD)内蔵(バッファアンダーランエラー防止機能搭載)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする