シゴトが加速する軽快モバイル
処理速度がさらに進化した最新の高速クアッドコアCPUを搭載。
負荷のかかるマルチタスクや動画編集なども軽快に作業できます。
コンパクトボディに光学式ドライブを内蔵し、世界最軽量約999gを実現。
軽くて強いマグネシウム合金ボディで安心して持ち運べます。
パナソニックならではの大容量バッテリーの採用により、長時間駆動を実現。
モバイルワーカーのアクティビティをより一層高めます。
SV8シリーズでは、画面を閉じたスリープ状態でも通信を維持し、時間のかかるアップデートやメール受信などを可能にするモダン スタンバイ機能を搭載。
LTEにも対応し、いつでもどこでも快適なデータ通信を可能にします。