Let’s note SV用バッテリーパック(S)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49697017 品番 CF-VZSU1CJS
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
シルバー 質量(g)約255 定格容量5900mAh バッテリー7.2Vリチウムイオン(4セル) アズワン品番64-3969-28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
レッツノートの予備バッテリー
学校法人廣池学園 様 (教育・研究機関)

普段Lの方を使っていますが、やはりこのSの方が軽くて持ち運びに負担が少なくてよいです。

対象商品:
49697026
2023-01-21
用途:
出張時の予備として
サービス業

Sはもう少しスリムかと思っていたが、標準装備のLより100g軽いだけで、サイズは同じだった。
電源が使えない場所での予備バッテリーとして利用したい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする